• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER D087A150-3-C1.25-16 Schaftfräser mit runden Wendenschneidplatten für das Profilfräsen

Artikel-Nr.: 3103193
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3103193
EAN / GTIN 7291075117837
Herstellernummer 3103193
L-Nummer L23980 2295

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.87″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.157″ ,Gesamtlänge (OAL) 6.3″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.181″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.87″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.87″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.157″
  • Ausführung Frontteil: A
  • Kopflänge (LH): 1.97″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): RCCW 1605
  • Gesamtlänge (OAL): 6.3″
  • Aufnahmeschaft: Round