ER D087A150-3-C1.25-16 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103193
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ROUNDMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103193
EAN / GTIN 7291075117837
Gyártó száma 3103193
L-szám L23980 2295

Leírás

Leírás:

Indexálható végmarók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,87 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,157 ″, teljes hossz (OAL) 6,3 ″, szár típusa kerek szár, Típus kerek szár

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,181”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Vágási átmérő (DC): 0,87”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,87”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,157”
  • Elülső típus: A
  • Fej hossza (bal): 1,97”
  • Master Insert Identification (MIID): 1605 RCCW
  • Teljes hossz (OAL): 6,3”
  • Szár típusa: Kerek

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ROUNDMILL" Összes megtekintése