ER D087A150-3-C1.25-16 Frese a candela con inserti tondi per profilatura

Codice art.: 3103193
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3103193
EAN / GTIN 7291075117837
Codice del produttore 3103193
Numero-L L23980 2295

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.87″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.157″ ,Overall Length (OAL) 6.3″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.181″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Diametro della fresa (DC): 0.87″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.87″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.157″
  • Front Type: A
  • Head Length (LH): 1.97″
  • Master Insert Identification (MIID): RCCW 1605
  • Overall Length (OAL): 6.3″
  • Tipo di Stelo: Round