ER D087A150-3-C1.25-16 Pindfræsere med runde skær til profilering og fræsning af runde hjørner

Art.-nr.: 3103193
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ROUNDMILL
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103193
EAN/GTIN 7291075117837
Producentnummer 3103193
L-nummer L23980 2295

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC / DCX) 0,87″, skæring emne antal (CICT) 3, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,157 ″, samlet længde (OAL) 6,3 ″, Shank type Round, Shank type Round

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD): 1,181″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Skærediameter (DC): 0,87″
  • Skærediameter (DC/DCX): 0,87″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,157″
  • Fronttype: A.
  • Hovedlængde (venstre): 1,97″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): RCCW 1605
  • Samlet længde (OAL): 6,3″
  • Skafttype: Rund

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "ROUNDMILL" Se alle