• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Frez do frezowania wgłębnego z płytkami XCMT 120408TR, z połączeniem FLEXFIT

Nr art.: 3103134
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3103134
EAN / GTIN 7291075169973
Numer producenta 3103134
Numer L L23980 853

Opis

Opis:

  • Frez wgłębny, średnica korpusu (BD): 29 mm, średnica cięcia (DC): 40 mm, liczba elementów tnących (CICT): 4, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 9 mm, liczba efektywnych osłon, powierzchnia czołowa (ZEFF): 4, długość całkowita (OAL): 60 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 29 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) FLEXFIT
  • Średnica ostrza (DC) 40 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 4
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 9 mm
  • Liczba skutecznych przegród, od strony czołowej (ZEFF) 4
  • Długość funkcjonalna (LF) 35 mm
  • Długość całkowita (OAL) 60 mm