PLX D40-M16-12 Merülőmarók

Cikkszám: 3103134
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PLUNGER
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103134
EAN / GTIN 7291075169973
Gyártó száma 3103134
L-szám L23980 853

Leírás

Leírás:

DIP vágó, test átmérő (BD) 29 mm, vágási átmérő (DC) 40 mm, vágótestek száma (CICT) 4, vágási hossz max (APMX) 9 mm, a hatásos rések száma, frontális (ZEFF) 4, teljes hossz (OAL) 60 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 29 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9 mm
  • A hatásos hüvely száma, frontális (ZEFF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 35 mm
  • Teljes hossz (OAL) 60 mm

Megfelelő termékek

Betétek