PLX D40-M16-12 Freză înfundată cu plăcuță XCMT 120408TR, cu conexiune FLEXFIT

Cod articol.: 3103134
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3103134
EAN / GTIN 7291075169973
Număr producător 3103134
L-Număr L23980 853

Descriere

Descriere:

Freză înfundată cu plăcuță XCMT 120408TR, cu conexiune FLEXFIT

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 29 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9 mm
  • Numărul de muchii aşchietoare (ZEFF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 35 mm
  • Lungime totală (OAL): 60 mm