PLX D40-M16-12 Plunger Lateral con Conexión FLEXFIT y Plaquitas XCMT 120408TR,

Número de artículo: 3103134
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3103134
EAN / GTIN 7291075169973
Número del fabricante 3103134
Número L L23980 853

Descripción

Descripción:

Fresas de ″Plunge″″″, Diámetro del cuerpo (BD) 29 mm, Diámetro de corte (DC) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 4, Longitud total (OAL) 60 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 29 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 4
  • Longitud funcional (LF) 35 mm
  • Longitud total (OAL) 60 mm

Productos adecuados