PLX D40-M16-12 Side Plungers with FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying XCMT 120408TR Inserts

Artikelnummer: 3103134
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PLUNGER
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103134
EAN/GTIN 7291075169973
Nummer fabrikant 3103134
L-nummer L23980 853

Omschrijving

Omschrijving:

Invalfrezen, huisdiameter (BD) 29 mm, snijkantdiameter (DC) 40 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, max. snijkantlengte (APMX) 9 mm, aantal werkzame groeven, voorkant (ZEFF) 4, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 29 mm
  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 9 mm
  • Aantal effectieve vagina, frontaal (ZEFF) 4
  • Functionele lengte (LF) 35 mm
  • Totale lengte (OAL) 60 mm

Geschikte producten

Inserts