Frez trzpieniowy z okrągłymi płytkami wymiennymi do frezowania profilowego

Nr art.: 3102515
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3102515
EAN / GTIN 7291075117974
Numer producenta 3102515
Numer L L23980 1417

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm, średnica (DC/DCX): 16 mm, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 8 mm, długość całkowita (OAL): 160 mm, trzpień okrągły, trzpień okrągły, długość robocza (LU): 66 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 24 mm
  • Kąt stożkowy półkorpusu (BHTA) 9,5 stopnia
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Promień narożnika (RE) 8 mm
  • Średnica ostrza (DC) 16 mm
  • Średnica (DC/DCX) 16 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 32 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 8 mm
  • Wykonanie przedniej części B
  • Długość głowicy (LH) 42 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) RCCW 1605
  • Długość całkowita (OAL) 160 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 30 stopni
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU) 66 mm