• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

3-stronny frez tarczowy, tarczowy, do płytek wymiennych LNET 12

Nr art.: 3102447
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria TANGSLOT
Rodzaj produktu Side milling cutter

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3102447
EAN / GTIN 7291075152210
Numer producenta 3102447
Numer L L23980 1399

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, głębokość cięcia, maks. (CDX): 62,5 mm, średnica cięcia (DC): 200 mm, liczba elementów tnących (CICT): 20, maks. szerokość cięcia (CWX): 12 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 10 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 20, średnica piasty (DHUB): 69 mm, długość całkowita (OAL): 14 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 10

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Typ dysku
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 62,5 mm
  • Średnica ostrza (DC) 200 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 20
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 12 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 10 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 20
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 69 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) LNET 126504-TN
  • Długość całkowita (OAL) 14 mm
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 10