SDN D200-10-50-LN12 Drážkovací kotoučové frézy s plnou drážkou 3 stranně řezací nesoucí tangenciálně montované destičky LNET 12

Artiklové číslo: 3102447
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3102447
EAN / GTIN 7291075152210
Číslo výrobce 3102447
L-číslo L23980 1399

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max (CDX) 62,5 mm, průměr řezu (DC) 200 mm, počet řezných těles (CICT) 20, šířka řezu max (CWX) 12 mm, šířka řezu min (CWN) 10 mm, počet řezných hran (NOF) 20, průměr náboje (DHUB) 69 mm, celková délka (OAL) 14 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 10

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 62.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 200 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 20
  • Maximální šírka rezu (CWX) 12 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 20
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 69 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 126504-TN
  • Celková délka (OAL) 14 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 10