SDN D200-10-50-LN12 Freze cu disc de tăiere pe 3 fețe, tip disc, pentru plăcuțele LNET 12

Cod articol.: 3102447
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3102447
EAN / GTIN 7291075152210
Număr producător 3102447
L-Număr L23980 1399

Descriere

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 62.5 mm, Diametro della fresa (DC) 200 mm, Cutting Item Count (CICT) 20, Larghezza massima di taglio (CWX) 12 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 10 mm, Flute Count (NOF) 20, Hub Diameter (DHUB) 69 mm, Overall Length (OAL) 14 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 62.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 200 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 20
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 12 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 10 mm
  • Flute Count (NOF) 20
  • Hub Diameter (DHUB) 69 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 126504-TN
  • Overall Length (OAL) 14 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10