SDN D200-10-50-LN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3102447
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3102447
EAN / GTIN 7291075152210
Gyártó száma 3102447
L-szám L23980 1399

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max (CDX) 62,5 mm, průměr řezu (DC) 200 mm, počet řezných těles (CICT) 20, šířka řezu max (CWX) 12 mm, šířka řezu min (CWN) 10 mm, počet řezných hran (NOF) 20, průměr náboje (DHUB) 69 mm, celková délka (OAL) 14 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 10

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 62,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 200 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 20
  • Vágási szélesség max (CWX) 12 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 10 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 20
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 69 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 126504-TN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 14 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 10

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése