SDN D200-10-50-LN12 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni, za LNET 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102447
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102447
EAN/GTIN 7291075152210
Številka proizvajalca 3102447
L-število L23980 1399

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in diske, globina rezanja max (CDX) 62,5 mm, premer rezanja (DC) 200 mm, število rezalnih teles (CICT) 20, širina rezanja max (CWX) 12 mm, širina rezanja min (CWN) 10 mm, število rezalnih robov (NOF) 20, premer pesta (DHUB) 69 mm, skupna dolžina (OAL) 14 mm, učinkovito število perifernih rezalnih robov (ZEFP) 10

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 62,5 mm
  • Premer reza (DC) 200 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 20
  • Širina reza maks (CWX) 12 mm
  • Širina reza min. (CWN) 10 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 20
  • Premer pesta (DHUB) 69 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 126504-TN
  • Skupna dolžina (OAL) 14 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 10

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANGSLOT" Poglej vse