Wielofunkcyjny frez trzpieniowy o szerokim skoku i czterech profilach cięcia

Nr art.: 3101344
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3101344
EAN / GTIN 7291075108484
Numer producenta 3101344
Numer L L23980 1032

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 6 mm, długość całkowita (OAL): 230 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 6 mm
  • Długość głowicy (LH) 40 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) R90MT
  • Długość całkowita (OAL) 230 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 10 stopni
  • Okrągły trzpień montażowy