ERCM D32-C32-CP12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101344
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101344
EAN / GTIN 7291075108484
Gyártó száma 3101344
L-szám L23980 1032

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, furatátmérő, gépi oldal (DCONMS) 32 mm, furatok száma (CICT) 2, furathossz max. (APMX) 6 mm, teljes hossz (OAL) 230 mm, furathossz kerek, furathossz kerek.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6 mm
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése R90MT
  • Teljes hossz (OAL) 230 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 10 fok
  • Hüvely tengelye, kerek

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMMILL" Összes megtekintése