ERCM D32-C32-CP12 Multifunctional Coarse Pitch Endmills for Four Insert Shapes

Artikelnummer: 3101344
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101344
EAN/GTIN 7291075108484
Nummer fabrikant 3101344
L-nummer L23980 1032

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, spaandiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, aantal spiralen (CICT) 2, maximale lengte spiralen (APMX) 6 mm, totale lengte (OAL) 230 mm, lengte spiralen Rond, lengte spiralen Rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) R90MT
  • Totale lengte (OAL) 230 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 10 graden
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CHAMMILL" Bekijk alles