ERCM D32-C32-CP12 Multifunkční frézy s hrubováním pro čtyři tvary břitových destiček.

Č. pol.: 3101344
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101344
EAN/GTIN 7291075108484
Číslo výrobcu 3101344
Číslo L L23980 1032

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr drážky na straně stroje (DCONMS) 32 mm, počet drážek (CICT) 2, max. délka drážky (APMX) 6 mm, celková délka (OAL) 230 mm, délka drážky kulatá, délka drážky kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) R90MT
  • Celková délka (OAL) 230 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 10 Stupne
  • Typ stopky Kulaté

Vhodné výrobky

Vložky