Set of lengthwise dividers w/mounting material

Nr art.: 3101274
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Odcień, Szare Jasnoszary
Oznaczenie producenta E-S 1507 XL SF2-SF5 Längsteiler-Set 2tlg
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Materiał Z blachy stalowej
Kolor szare
Liczba 2 szt.
Szerokość 85 mm
Głębokość 450 mm
Wysokość 75 mm
Możliwość użycia do Szuflady
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Ścianka działowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3101274
EAN / GTIN 4010886952580
Numer producenta 3101274
Numer L L60160 6131
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Lengthwise devider set 2pcs

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 75 mm
  • Total length [mm]: 450 mm
  • Total width [mm]: 85 mm
  • VDE certified: no