2-delt sæt af længdeinddelere med fastgørelsesmateriale

Art.-nr.: 3101274
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Farvetone, grå Lysgrå
Producentbetegnelse E-S 1507 XL SF2-SF5 Längsteiler-Set 2tlg
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Materiale stålplade
Farve grå
Antal 2 stk.
Bredde 85 mm
Dybde 450 mm
Højde 75 mm
Passer til Skuffer
Indhold set
Produkttype Skillevæg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3101274
EAN/GTIN 4010886952580
Producentnummer 3101274
L-nummer L60160 6131
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

E-S 1507 XL SF2-SF5 Længdeinddelingssæt 2 stk.

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 85 mm
  • Samlet højde [mm]: 75 mm
  • Samlet længde [mm]: 450 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen