Set di divisori in 2 pezzi con materiale di fissaggio

Codice art.: 3101274
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tonalità cromatica, grigio Grigio chiaro
Denominazione originale prodotto E-S 1507 XL SF2-SF5 Längsteiler-Set 2tlg
Zona di protezione ESD (EPA) no
Materiale Lamiera di acciaio
Colore grigio
Numero 2 pz.
Larghezza 85 mm
Profondità 450 mm
Altezza 75 mm
Per Cassetti
Contenuto set
Tipo di prodotto Parete divisoria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3101274
EAN / GTIN 4010886952580
Codice del produttore 3101274
Numero-L L60160 6131
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

E-S 1507 XL SF2-SF5 Set di divisori longitudinali 2 pezzi

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 85 mm
  • Altezza totale [mm]: 75 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 450 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no