2dílná sada podélných přepážek s upevňovacím materiálem

Artiklové číslo: 3101274
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Označení výrobce E-S 1507 XL SF2-SF5 Längsteiler-Set 2tlg
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Materiál Ocelový plech
Barva šedá
Počet 2 ks
Šířka 85 mm
Hloubka 450 mm
Výška 75 mm
Vhodné pro Zásuvky
Obsah sada
Druh produktu Dělicí příčka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3101274
EAN / GTIN 4010886952580
Číslo výrobce 3101274
L-číslo L60160 6131
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

E-S 1507 XL SF2-SF5 Sada podélných přepážek 2 ks.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 85 mm
  • Celková výška [mm]: 75 mm
  • Celková délka [mm]: 450 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez