Set de divizoare longitudinale din 2 piese cu material de fixare

Cod articol.: 3101274
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Nuanță, gri Gri deschis
Denumirea producătorului E-S 1507 XL SF2-SF5 Längsteiler-Set 2tlg
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Număr 2 buc.
Lăţime 85 mm
Adâncime 450 mm
Înălţime 75 mm
Recomandat pentru Sertare
Cuprins set
Tip produs Perete despărţitor

Identificare și clasificare

Cod articol 3101274
EAN / GTIN 4010886952580
Număr producător 3101274
L-Număr L60160 6131
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

E-S 1507 XL SF2-SF5 Set de separatoare longitudinale 2 buc.

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 85 mm
  • Înălțime totală [mm]: 75 mm
  • Lungime totală [mm]: 450 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu