Frez do rowków z płytkami wymiennymi APKT/ADKT

Nr art.: 3100734
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3100734
EAN / GTIN 7291075089806
Numer producenta 3100734
Numer L L23980 1510

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″, średnica cięcia (DC): 2″, liczba elementów tnących (CICT): 8, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 1,7″, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 5.51″

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 2 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 8
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 1,7 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 2
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Długość całkowita (OAL): 5,51″