E90AC D2.00-1.5W1.5 Rezkarji za utore z izmenljivimi ploščicami APKT/ADKT

Št. art.: 3100734
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3100734
EAN/GTIN 7291075089806
Številka proizvajalca 3100734
L-število L23980 1510

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje premer (DC) 2″, rezanje element Count (CICT) 8, globina reza maksimum (APMX) 1,7″, flavta štetje (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 5,51 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 8
  • Največja globina reza (APMX): 1,7″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ADKT 1505 PDTR
  • Skupna dolžina (OAL): 5,51″