E90AC D2.00-1.5W1.5 Fresas para Taladrado con Plaquitas APKT/ADKT

Número de artículo: 3100734
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3100734
EAN / GTIN 7291075089806
Número del fabricante 3100734
Número L L23980 1510

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 8 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1.7″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 5.51″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 8
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.7″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Longitud total (OAL): 5.51″

Productos adecuados