E90AC D2.00-1.5W1.5 boren met APKT/ADKT snijplaten

Artikelnummer: 3100734
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100734
EAN/GTIN 7291075089806
Nummer fabrikant 3100734
L-nummer L23980 1510

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC) 2″, Cutting item Count (CICT) 8, Diepte van snede maximum (APMX) 1,7″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 5,51″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechter hand
  • snijitem telling (CICT): 8
  • Diepte van maximale snijdiepte (APMX): 1,7″
  • fluittentelling (NOF): Identificatie dubbele snijplaat 2
  • ): Dubbele snijplaat bijvoegsel 1505PDTR
  • totale lengte (OAL): 5,51″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles