E90AC D2.00-1.5W1.5 Freză de găurit care poartă plăcuță APKT/ADKT

Cod articol.: 3100734
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3100734
EAN / GTIN 7291075089806
Număr producător 3100734
L-Număr L23980 1510

Descriere

Descriere:

Freză de găurit care poartă plăcuță APKT/ADKT

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.7″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Lungime totală (OAL): 5.51″