Frez kulowy czołowy (HELIBALL).

Nr art.: 3100702
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3100702
EAN / GTIN 7291075265897
Numer producenta 3100702
Numer L L23980 2367

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 5/8″, średnica (DC/DCX): 1/2″, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,29″, długość całkowita (OAL): 6-1/4″, Okrągły trzpień montażowy, Okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kąt stożka półkorpusu (BHTA): 3 stopni
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 5/8 cala
  • Promień narożnika (RE): 1/4 cala
  • Średnica ostrza (DC): 1/2 cala
  • Średnica (DC/DCX): 1/2 cala
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,29 cale
  • Wykonanie przedniej części: B
  • Długość głowy (LH): 2-1/4″
  • Długość całkowita (OAL): 6-1/4″
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 90 stopni
  • chwyt do mocowania: Okrągły