CM D.50-B-C.62 Freză cu capăt cu bilă CM D.50-B-C.62

Cod articol.: 3100702
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3100702
EAN / GTIN 7291075265897
Număr producător 3100702
L-Număr L23980 2367

Descriere

Descriere:

Freză cu capăt cu bilă CM D.50-B-C.62

Caracteristică:

  • Conicitatea corpului (BHTA): 3 Grade
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Raza la colţ (RE): 1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.29″
  • Tip frontal: B
  • Lungimea capului (LH): 2-1/4″
  • Lungime totală (OAL): 6-1/4″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 90 Grade
  • Tip de coadă: rotund