CM D.50-B-C.62 Stebelni rezkarji BALLNOSE (HELIBALL).

Št. art.: 3100702
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3100702
EAN/GTIN 7291075265897
Številka proizvajalca 3100702
L-število L23980 2367

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1/2″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,29″, skupna dolžina (OAL) 6-1/4″, vrsta vpenjala krog, vrsta vpenjala tipa krog

Lastnosti:

  • Pol-konični kot telesa (BHTA): 3 stopinj
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Radij vogala (RE): 1/4″
  • Premer rezanja (DC): 1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,29″
  • Vrsta spredaj: B
  • Dolžina glave (levo): 2-1/4″
  • Skupna dolžina (OAL): 6-1/4″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 90 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Krog