• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CM D.50-B-C.62 Kugelkopffräser (HELIBALL).

Artikel-Nr.: 3100702
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3100702
EAN / GTIN 7291075265897
Herstellernummer 3100702
L-Nummer L23980 2367

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.29″ ,Gesamtlänge (OAL) 6-1/4″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA): 3 Degrees
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Eckenradius (RE): 1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.29″
  • Ausführung Frontteil: B
  • Kopflänge (LH): 2-1/4″
  • Gesamtlänge (OAL): 6-1/4″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 90 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Round