CM D.50-B-C.62 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3100702
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat HELIBALL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3100702
EAN / GTIN 7291075265897
Gyártó száma 3100702
L-szám L23980 2367

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,29 ″, teljes hossz (OAL) 6-1 / 4 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek, szár típusa kerek

Jellemző:

  • Felépítmény félkúpos szöge (BHTA): 3 fok
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Ívsugár (RE): 1/4”
  • Vágási átmérő (DC): 1/2”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1/2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,29”
  • Elülső típus: B
  • Fej hossza (bal): 2-1/4″
  • Teljes hossz (OAL): 6-1/4″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 90 fok
  • Szár típusa: Kerek