Śruba mocująca zamienna, do otworu oprawki ⌀ D1: 6mm

Nr art.: 309900 6
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
477 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do otworu oprawki ⌀ D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość nominalna L
10 mm
Do średnicy trzpienia D1
6 mm
Rozmiar gwintu d1
M6
Profil czopu lub gniazda wejściowego
Nieokreślony profil gniazda wejściowego
Skok gwintu P
1 mm
Wykonanie chwytu
Gwint pełny
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Śruby dociągające
Rodzaj gwintu
M

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309900 6
EAN / GTIN 4045197274014
Numer producenta 309900 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

stożkowych oprawek zaciskowych oraz oprawek Whistle Notch.

Wskazówka:

⌀ mocowania do 20 mm z jedną, od ⌀ mocowania 25 mm z dwiema śrubami mocującymi.