Tornillo amarre de recambio, Para plato con ⌀ de sujeción D1: 6mm

Número de artículo: 309900 6
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
603 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para plato con ⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud nominal L
10 mm
Para diámetro del mandril D1
6 mm
Tamaño de rosca d1
M6
Perfil de accionamiento
Perfil de accionamiento indefinido
Paso de rosca P
1 mm
Modelo de vástago
Rosca completa
Contenido
pieza única
Tipo de producto
Tornillo de apriete
Tipo de rosca
M

Identificación y clasificación

Número de artículo 309900 6
EAN / GTIN 4045197274014
Número del fabricante 309900 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Conos de sujeción planos y asientos Whistle-Notch.

Nota:

Hasta 20 mm de ⌀ de apriete con un tornillo de amarre; a partir de 25 mm de ⌀ de apriete, con dos tornillos de amarres.