Śruba mocująca zamienna, do otworu oprawki ⌀ D1: 32mm

Nr art.: 309900 32
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
98 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do otworu oprawki ⌀ D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość nominalna L 20 mm
Do średnicy trzpienia D1 32 mm; 40 mm
Rozmiar gwintu d1 M20×2
Profil czopu lub gniazda wejściowego Nieokreślony profil gniazda wejściowego
Skok gwintu P 2 mm
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruby dociągające
Rodzaj gwintu MF

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309900 32
EAN / GTIN 4045197274083
Numer producenta 309900 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

stożkowych oprawek zaciskowych oraz oprawek Whistle Notch.

Wskazówka:

⌀ mocowania do 20 mm z jedną, od ⌀ mocowania 25 mm z dwiema śrubami mocującymi.
pasują również do uchwytów o ⌀ mocowania 40 mm.