{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość nominalna L | 12 mm | |
| Do średnicy trzpienia D1 | 10 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M10 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | Nieokreślony profil gniazda wejściowego | |
| Skok gwintu P | 1,5 mm | |
| Wykonanie chwytu | Gwint pełny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Śruby dociągające | |
| Rodzaj gwintu | M |
| Numer artykułu | 309900 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197274038 | |
| Numer producenta | 309900 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |