Vis de serrage de rechange, Pour mandrin avec ⌀ serrage D1: 6mm

Réf.: 309900 6
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
1 147 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour mandrin avec ⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur nominale L 10 mm
Pour diamètre de tige D1 6 mm
Taille de filetage d1 M6
Profil d’entraînement profil d’entraînement non défini
Pas de filetage P 1 mm
Type de queue filetage total
Sommaire pièce unique
Type de produit Vis de serrage
Type de filetage M

Identification et classification

Référence article 309900 6
EAN / GTIN 4045197274014
Réf. fabricant 309900 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Mandrins Weldon et Whistle-Notch.

Remarque(s):

⌀ de serrage jusqu'à 20 mm avec une vis de serrage, ⌀ de serrage à partir de 25 mm avec 2 vis de serrage.