Rurka do chłodziwa HSK, do oprawek HSK: 25

Nr art.: 309880 25
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
379 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do oprawek HSK Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasuje do uchwytu HSK 25
gwint M M8×1
⌀ D 5 mm
Długość całkowita L 16,8 mm
ciśnienie maksymalne 120 bar
kątowy zakres ruchu ±1 stopni
Obróbka powierzchniowa polerowane
Rodzaj produktu Rura z chłodziwem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309880 25
EAN / GTIN 2050001707802
Numer producenta 309880 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Specjalny pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym do 120 barów, odchylenie kątowe ±1°, polerowany, z 2 uszczelkami.
Uszczelki Viton® odporne na chłodziwo.
  • Precyzyjnie wypolerowana powierzchnia, hartowana i oksydowana.
  • Dwa wypolerowane promienie przejściowe.
  • Pełen zakres ruchu dzięki dwóm pierścieniom uszczelniającym o przekroju okrągłym.
  • Ulepszone cieplnie tuleje gwintowane z walcowanymi, drobnozwojnymi gwintami.

Opis:

Rurki do chłodziwa HSK – mały, ale bardzo ważny element konstrukcyjny! W przypadku liczby zmian narzędzi dochodzących do kilku tysięcy dziennie ważne jest, aby miejsce połączenia pomiędzy rurką chłodziwa a uszczelką wrzeciona maszyny było czyste, a przede wszystkim zapewniało niezawodność procesu.

Pasuje do:

Uchwyty narzędziowe HSK.