Raccordo per lubrorefrigerante HSK, Per HSK: 25

Codice art.: 309880 25
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per HSK Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per attacco HSK 25
Filettatura M M8×1
⌀ D 5 mm
Lunghezza complessiva L 16,8 mm
Pressione massima 120 bar
Movimento angolare ±1 grado
Trattamento delle superfici lucidato
Tipo di prodotto Raccordo per lubrorefrigerante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309880 25
copia
EAN / GTIN 2050001707802
copia
Codice del produttore 309880 25
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Speciale O-ring fino a 120 bar, movimento angolare di ±1°, lucidato, con 2 anelli di tenuta.
Guarnizioni Viton® resistenti al lubrorefrigerante.
  • Superficie lucidata finemente, temprata e brunita.
  • Due raggi di raccordo lucidati.
  • Completa libertà di movimento grazie ai due o-ring.
  • Manicotti filettati e bonificati con fianchi del filetto laminati ed estremamente compatti.

Descrizione:

Tubi del lubrorefrigerante HSK – un piccolo componente per grandi risultati! Laddove il cambio dell’utensile avvenga qualche migliaio di volte al giorno, è importante avere a disposizione un’interfaccia pulita e soprattutto sicura tra il raccordo per lubrorefrigerante e la guarnizione del mandrino della macchina.

Per:

Portautensili HSK.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello