• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Trubička na chladenie HSK, pre HSK: 25

Č. pol.: 309880 25
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
417 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre HSK Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre upínač HSK 25
Závit M M8×1
⌀ D 5 mm
Celková dĺžka L 16,8 mm
maximálny tlak 120 bar
Pohyblivosť uhla ±1 Stupeň
Povrchová úprava leštená
Druh produktu Trubička na chladenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 309880 25
EAN/GTIN 2050001707802
Číslo výrobcu 309880 25
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Špeciálny O-krúžok do 120 bar, pohyblivosť uhla ±1°, leštený, s 2 tesniacimi krúžkami.
Viton® tesnenia odolné proti chladivám.
  • Jemne leštený povrch, kalený a brunovaný.
  • Dva leštené prechodové polomery.
  • Plná pohyblivosť vďaka dvom O-krúžkom.
  • Opracované závitové puzdrá s valcovanými, vysoko zhutnenými bokmi závitu.

Popis:

Rúra na chladenie HSK – malý komponent s vysokým účinkom! Pri až niekoľkých tisícoch výmen nástroja denne je dôležité zabezpečiť čisté a hlavne procesne bezpečné rozhranie medzi rúrou na chladenie a tesnením vretena stroja.

Vhodné pro:

Upínače nástrojov HSK.