Śruba dociągająca frez, DIN 6367, do ⌀ trzpienia: 60mm

Nr art.: 309860 60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ⌀ trzpienia (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość nominalna L
45 mm
Do średnicy trzpienia D1
60 mm
Rozmiar gwintu d1
M30
Długość gwintu b
45 mm
Wykonanie chwytu
Gwint częściowy
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Śruby dociągające
Rodzaj gwintu
M
Norma
DIN 6367

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309860 60
EAN / GTIN 2050001772268
Numer producenta 309860 60
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania głowic nasadzanych.

Pasuje do:

Uniwersalne uchwyty stożkowe do frezów i uchwyty do głowic frezarskich.