Şurub de fixare a frezei, DIN 6367, Pentru ⌀ dornului: 60mm

Cod articol.: 309860 60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ dornului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime nominală L 45 mm
pentru diametrul mandrinei D1 60 mm
Dimensiunea filetului d1 M30
Lungimea filetului b 45 mm
Modelul coadăi Filet parțial
Cuprins o singură parte
Tip produs Şurub de fixare
Tip de filet M
Standard DIN 6367

Identificare și clasificare

Cod articol 309860 60
EAN / GTIN 2050001772268
Număr producător 309860 60
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezelor cu coadă conică.

Adaptat pentru:

Portsculă pentru freze frontale şi freze cu alezaj.