{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitá délka L | 45 mm | |
| Pro průměr trnu D1 | 60 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M30 | |
| Délka závitu b | 45 mm | |
| Provedení stopky | Částečný závit | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Upínací šroub | |
| Druh závitu | M | |
| Norma | DIN 6367 |
| Katalogové číslo | 309860 60 | |
| EAN / GTIN | 2050001772268 | |
| Číslo výrobce | 309860 60 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |