Śruba dociągająca frez, DIN 6367, do ⌀ trzpienia: 32mm

Nr art.: 309860 32
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
124 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ⌀ trzpienia (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość nominalna L 26 mm
Do średnicy trzpienia D1 32 mm
Rozmiar gwintu d1 M16
Długość gwintu b 26 mm
Wykonanie chwytu Gwint częściowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruby dociągające
Rodzaj gwintu M
Norma DIN 6367

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309860 32
EAN / GTIN 4045197273819
Numer producenta 309860 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania głowic nasadzanych.

Pasuje do:

Uniwersalne uchwyty stożkowe do frezów i uchwyty do głowic frezarskich.