{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość nominalna L | 16 mm | |
| Do średnicy trzpienia D1 | 16 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M8 | |
| Długość gwintu b | 16 mm | |
| Wykonanie chwytu | Gwint częściowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Śruby dociągające | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Norma | DIN 6367 |
| Numer artykułu | 309860 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197273789 | |
| Numer producenta | 309860 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |