Vis de serrage de fraise, DIN 6367, Pour ⌀ mandrin: 32mm

Réf.: 309860 32
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ mandrin (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur nominale L 26 mm
Pour diamètre de tige D1 32 mm
Taille de filetage d1 M16
Longueur de filet b 26 mm
Type de queue Teilgewinde
Sommaire pièce unique
Type de produit Vis de serrage
Type de filetage M
Norme DIN 6367

Identification et classification

Référence article 309860 32
EAN / GTIN 4045197273819
Réf. fabricant 309860 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour la fixation de fraises à alésage.

Adapté(s) pour:

Mandrins porte-fraises combinés et mandrins porte-fraises