{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitá délka L | 26 mm | |
| Pro průměr trnu D1 | 32 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M16 | |
| Délka závitu b | 26 mm | |
| Provedení stopky | Částečný závit | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Upínací šroub | |
| Druh závitu | M | |
| Norma | DIN 6367 |
| Katalogové číslo | 309860 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197273819 | |
| Číslo výrobce | 309860 32 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |