Upínacia matica ER mini 8

Č. pol.: 309650 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 6499
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Stratégia obrábania: HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ER 8 mm
Norma DIN 6499
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Stratégia obrábania HSC
Celková dĺžka L 11 mm
Vonkajší ⌀ D 12 mm
Závit M10×0,75
maximálny uťahovací moment 12 Nm
Druh produktu Upínacia matica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309650 8
EAN/GTIN 4045197644855

Popis

Prevedenie:

Malé vonkajšie rozmery, kalená po cementovaní a na všetkých stranách brúsená.
  • Kalená cementáciou a na všetkých stranách brúsená.

Vhodné pro:

Klieštinový upínací tŕň ER Mini č. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.